Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30809275 K30PLKQ - 30809275

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30809275 K30PLKQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle SSD - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087583

Artikelnummer

TUK30809275

Herstellernummer

30809275

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

50 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

57 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Serie K30 Pro con IO-Link: indicatore RGB; Tensione: 18-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; Ingresso: bimodale; Colori: multicolore; QD integrale M12 a 4 pin