TURCK BANNER SRL - TUK30809274 K30PTKQP - 30809274
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 48.5 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 18...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000007087576
Artikelnummer
TUK30809274
Herstellernummer
30809274
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
18...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


