Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30809273 K30PTKQ - 30809273

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 18...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087569

Artikelnummer

TUK30809273

Herstellernummer

30809273

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung:

18...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

54.5 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18...30 V

Serie K30 Pro Touch con IO-Link: sensore touch RGB; tensione: 18-30 V CC; alloggiamento: policarbonato; grado di protezione ambientale: IP67 IP69K; colori: multicolore; connettore QD integrato M12 a 4 pin