TURCK BANNER SRL - TUK30809112 SLLR40-1400-S - 30809112
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Schutzfeldhöhe - 1400 mm
Höhe des Sensors - 1402 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 103 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 12 m
Packung
1 ST
EAN
2000007087392
Artikelnummer
TUK30809112
Herstellernummer
30809112
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Schutzfeldhöhe:
1400 mm
Höhe des Sensors:
1402 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
103 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
40 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
45 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Reaktionszeit:
13.3 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


