TURCK BANNER SRL - TUK30809027 SLLE40-910-S - 30809027
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 36 mm
Höhe des Sensors - 914 mm
Länge des Sensors - 45 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007087194
Artikelnummer
TUK30809027
Herstellernummer
30809027
Hersteller
TUK
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
914 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
26 mA
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Reaktionszeit:
10.3 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
40 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Schutzfeldhöhe:
910 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67


