Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30809001 SLLE23-770-S - 30809001

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30809001 SLLE23-770-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 36 mm

  • Höhe des Sensors - 774 mm

  • Länge des Sensors - 45 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087118

Artikelnummer

TUK30809001

Herstellernummer

30809001

Hersteller

TUK

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

774 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

26 mA

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reaktionszeit:

14.2 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

23 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

12 m

Schutzfeldhöhe:

770 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP67

EZ-SCREEN LS, Emettitore; Risoluzione: 23 mm; Portata: 12 m (40 piedi); Area definita: 770 mm (30,3 pollici); Alloggiamento: Nero; Connessione: Disconnessione rimovibile (RD); Hardware di montaggio e cavo/codino M12 ordinati separatamente