TURCK BANNER SRL - TUK30809000 SLLR14-770-S - 30809000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Schutzfeldhöhe - 770 mm
Höhe des Sensors - 774 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 84 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 12 m
Packung
1 ST
EAN
2000007087101
Artikelnummer
TUK30809000
Herstellernummer
30809000
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Schutzfeldhöhe:
770 mm
Höhe des Sensors:
774 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
84 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
45 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Reaktionszeit:
23.5 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


