Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30808999 SLLE14-770-S - 30808999

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30808999 SLLE14-770-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzfeldhöhe - 770 mm

  • Höhe des Sensors - 774 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 26 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 12 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087095

Artikelnummer

TUK30808999

Herstellernummer

30808999

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Schutzfeldhöhe:

770 mm

Höhe des Sensors:

774 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

26 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

12 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Länge des Sensors:

45 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reaktionszeit:

23.5 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

EZ-SCREEN LS, Emettitore; Risoluzione: 14 mm; Portata: 12 m (40 piedi); Area definita: 770 mm (30,3 pollici); Alloggiamento: Nero; Connessione: Disconnessione rimovibile (RD); Hardware di montaggio e cavo/codino M12 ordinati separatamente