TURCK BANNER SRL - TUK30808978 SLLR23-630-S - 30808978
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 36 mm
Höhe des Sensors - 634 mm
Länge des Sensors - 45 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007087026
Artikelnummer
TUK30808978
Herstellernummer
30808978
Hersteller
TUK
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
634 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
80 mA
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Reaktionszeit:
12.5 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
23 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Schutzfeldhöhe:
630 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67


