TURCK BANNER SRL - TUK30808963 SLLE14-560-S - 30808963
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Schutzfeldhöhe - 560 mm
Höhe des Sensors - 564 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 25 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 12 m
Packung
1 ST
EAN
2000007086937
Artikelnummer
TUK30808963
Herstellernummer
30808963
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Schutzfeldhöhe:
560 mm
Höhe des Sensors:
564 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
25 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Länge des Sensors:
45 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
36 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Reaktionszeit:
18.4 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


