TURCK BANNER SRL - TUK30808878 SSA-EB1PLGR-0DECQ8 - 30808878
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
2000007086784
Artikelnummer
TUK30808878
Herstellernummer
30808878
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Arresto di emergenza con ISD: supporto da 30 mm con pulsante da 40 mm; colore illuminato: verde/rosso lampeggiante; 2 contatti di sicurezza NC OSSD, IP65; connettore M12 QD a 8 pin