Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30808787 QS18VP6AF350Q5 - 30808787

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...350 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 350 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086777

Artikelnummer

TUK30808787

Herstellernummer

30808787

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...350 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

350 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

34.5 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reaktionszeit:

2.5 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

WORLD-BEAM: soppressione dello sfondo di campo regolabile; intervallo di regolazione del cutoff: da 30 a 350 mm; ingresso: 10-30 V cc; uscite: PNP complementare; connettore a sgancio rapido M12 da 150 mm (6 pollici)