TURCK BANNER SRL - TUK30808246 K50PFF200SQ2PS - 30808246
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...200 mm
Max. Schaltabstand - 200 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007086715
Artikelnummer
TUK30808246
Herstellernummer
30808246
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...200 mm
Max. Schaltabstand:
200 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
67.3 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67


