TURCK BANNER SRL - TUK30808233 S15LGYNQ - 30808233
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der Farben - 2
Packung
1 ST
EAN
2000007086708
Artikelnummer
TUK30808233
Herstellernummer
30808233
Hersteller
TUK
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Farben:
2
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Serie S15L: indicatore di stato del sensore in linea a 2 colori; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: poliuretano; IP67; Ingresso: NPN; Colori: verde giallo; QD integrale M12 a 4 pin maschio-femmina


