Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3080811 DELPE-81D - 3080811

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3080811 DELPE-81D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Male (Stecker)

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488808112

Artikelnummer

TUK3080811

Herstellernummer

3080811

Hersteller

TUK

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

0.3 m

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Geschirmt:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...55 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...55 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Bemessungsspannung:

75 V

Schutzart (IP):

IP67

DELPE-81D: Cavo, M12 a doppia estremità per LP-Custom, maschio dritto a 8 pin, maschio dritto a 11 pin, guaina in PVC giallo 8x22 da 0,3 m, dadi di accoppiamento in ottone nichelato