TURCK BANNER SRL - TUK3080805 DELP-118E - 3080805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 11
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
EAN
0662488808051
Artikelnummer
TUK3080805
Herstellernummer
3080805
Hersteller
TUK
Polzahl:
11
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2.5 m
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Geschirmt:
ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...55 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...55 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
75 V
Schutzart (IP):
IP67


