Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3080804 DELP-113E - 3080804

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3080804 DELP-113E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 11

  • Kabellänge - 1 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0662488808044

Artikelnummer

TUK3080804

Herstellernummer

3080804

Hersteller

TUK

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

11

Kabellänge:

1 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

75 V

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...55 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...55 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

DELP-113E: Cavo, LP-Custom a doppia estremità, maschio dritto a 11 pin, maschio dritto a 11 pin, guaina in PVC giallo 11x24 da 1 m, dadi di accoppiamento in nylon nero