TURCK BANNER SRL - TUK3080803 DELP-111E - 3080803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 11
Kabellänge - 0.3 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
0662488808037
Artikelnummer
TUK3080803
Herstellernummer
3080803
Hersteller
TUK
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
11
Kabellänge:
0.3 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Geschirmt:
ja
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
75 V
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...55 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...55 °C
Bemessungsstrom In:
2 A


