Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30807911 K50PTVAMGRY3Q - 30807911

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 50 mm

  • Höhe des Sensors - 66 mm

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086647

Artikelnummer

TUK30807911

Herstellernummer

30807911

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

12...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Serie K50 Pro Touch: sensore touch RGB a 3 colori con feedback di vibrazione; 12-30 V cc; policarbonato; IP67, IP69K; bimodale, NO, momentaneo; multicolore; QD integrale M12 a 5 pin