Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30807780 T18-2VPDLIR-Q8 - 30807780

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...750 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 750 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086630

Artikelnummer

TUK30807780

Herstellernummer

30807780

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...750 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

750 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

31.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

1.5 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Riflettente diffuso con potenziometro; IR; Portata: 750 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin