TURCK BANNER SRL - TUK30807770 SX5-R - 30807770
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Laserschutzklasse - Klasse 1
Breite des Sensors - 102 mm
Höhe des Sensors - 152 mm
Länge des Sensors - 112.5 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 300 mA
Packung
1 ST
EAN
2000007086623
Artikelnummer
TUK30807770
Herstellernummer
30807770
Hersteller
TUK
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
152 mm
Länge des Sensors:
112.5 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
5.5 m
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC


