Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30807769 SX5-M10 - 30807769

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

  • Breite des Sensors - 102 mm

  • Höhe des Sensors - 152 mm

  • Länge des Sensors - 112.5 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 300 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086616

Artikelnummer

TUK30807769

Herstellernummer

30807769

Hersteller

TUK

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Breite des Sensors:

102 mm

Höhe des Sensors:

152 mm

Länge des Sensors:

112.5 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

5.5 m

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Scanner laser di sicurezza serie SX5, Master; Set di zone di sicurezza: 10; Uscite di sicurezza: 2 coppie OSSD; Memoria rimovibile: 8 pin o 12 pin; Campo di protezione: da 0,05 m a 5,5 m; Gradi di angolo di scansione (max): 275