Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30807637 T18-2NAELIR-Q8 - 30807637

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 25000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006734600

Artikelnummer

TUK30807637

Herstellernummer

30807637

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

25000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Vorausfallmeldung:

ja

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

31.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X