Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30807470 WLS27PXRGBW850DSQ - 30807470

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30807470 WLS27PXRGBW850DSQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 18...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086562

Artikelnummer

TUK30807470

Herstellernummer

30807470

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

18...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

914.5 mm

Breite:

27 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Durchmesser:

27 mm

Illuninatore Strip professionale WLS27; Finestra diffusa; Lunghezza: 850 mm; Tensione: 18-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP66; IP67; IP69K; Colore: RGBW; Non collegabile in cascata; QD integrato M12 a 4 pin