TURCK BANNER SRL - TUK30807463 WLS27PXRGBW430DSKQ - 30807463
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 18...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007086548
Artikelnummer
TUK30807463
Herstellernummer
30807463
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
18...30 V
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
492.5 mm
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Durchmesser:
27 mm


