TURCK BANNER SRL - TUK30807459 WLS27PXRGBW285DSKQ - 30807459
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 18...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007086531
Artikelnummer
TUK30807459
Herstellernummer
30807459
Hersteller
TUK
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
18...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Länge:
351.5 mm
Durchmesser:
27 mm


