Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30807393 LM80KIQP - 30807393

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Breite des Sensors - 23.5 mm

  • Höhe des Sensors - 48.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086524

Artikelnummer

TUK30807393

Herstellernummer

30807393

Hersteller

TUK

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

23.5 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

34.5 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Messbereich Länge:

40...80 mm

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Vorausfallmeldung:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Sensore di spostamento laser; Gamma: 40-80 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: Analogiche: 4-20 mA; Discrete: Push/Pull, IO-Link; 300 mm (1 piede) M12 Pigtail QD