TURCK BANNER SRL - TUK30807139 SI-MAGB2SMQD - 30807139
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 26 mm
Höhe des Sensors - 43 mm
Länge des Sensors - 13 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007086463
Artikelnummer
TUK30807139
Herstellernummer
30807139
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
43 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


