Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30807128 SI-MAGB1SM - 30807128

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30807128 SI-MAGB1SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 25 mm

  • Höhe des Sensors - 88 mm

  • Länge des Sensors - 13 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086418

Artikelnummer

TUK30807128

Herstellernummer

30807128

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Interruttore magnetico: sensore rettangolare; precisione di commutazione ripetuta: +/- 0,1 mm; dimensioni: 88 x 25 mm; cavo da 10 piedi; utilizzato con il modello: SI-MAGB1MM