TURCK BANNER SRL - TUK30807126 SI-MAGB1SM W/30 - 30807126
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 25 mm
Höhe des Sensors - 88 mm
Länge des Sensors - 13 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007086401
Artikelnummer
TUK30807126
Herstellernummer
30807126
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Interruttore magnetico: sensore rettangolare; precisione di commutazione ripetuta: +/- 0,1 mm; dimensioni: 88 x 25 mm; cavo da 30 piedi; utilizzato con il modello: SI-MAGB1MM


