TURCK BANNER SRL - TUK30807124 SI-MAGB1SMQD - 30807124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 25 mm
Höhe des Sensors - 88 mm
Länge des Sensors - 13 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007086395
Artikelnummer
TUK30807124
Herstellernummer
30807124
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


