Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30807076 WLS28-2CWGRYB5-0570DX24Q - 30807076

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30807076 WLS28-2CWGRYB5-0570DX24Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Schutzart (IP) - IP50

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086388

Artikelnummer

TUK30807076

Herstellernummer

30807076

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP50

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

21 mm

Länge:

617 mm

Illuninatore Strip multicolore WLS28-2; Lunghezza: 570 mm; Tensione: 24 V CC; Grado di protezione ambientale: IP50; Colori: Bianco Verde Rosso Giallo Blu; Collegabile in cascata; QD integrale M12 a 4 pin; Finestra diffusa