Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30806934 WLS15XGR0220DSC2 - 30806934

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30806934 WLS15XGR0220DSC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086357

Artikelnummer

TUK30806934

Herstellernummer

30806934

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

220 mm

Breite:

30.6 mm

Höhe/Tiefe:

15.5 mm

Illuninatore Strip bicolore WLS15; Lunghezza: 220 mm; Tensione: 12 o 24 V CC; Grado di protezione ambientale: IP66,67; Colori: Verde Rosso; Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)