TURCK BANNER SRL - TUK30806668 TL50P2Q - 30806668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 129.2 mm
Außendurchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007086319
Artikelnummer
TUK30806668
Herstellernummer
30806668
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
129.2 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (NEMA):
13
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
rot
Betriebsspannung DC:
10...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


