Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30806592 PTL110S-LD3-QP300 - 30806592

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086296

Artikelnummer

TUK30806592

Herstellernummer

30806592

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Farben:

14

Montageart:

Wand

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Nodo PTL110; Tensione: 10-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP54; Solo indicatore; Display LED a 14 segmenti e 3 cifre; Pigtail in PVC M12 da 300 mm (12 pollici)