TURCK BANNER SRL - TUK30806411 SI-RFA-P - 30806411
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 15 mm
Höhe des Sensors - 36 mm
Länge des Sensors - 26 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007086272
Artikelnummer
TUK30806411
Herstellernummer
30806411
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Terminatore SI-RF ISD; Spina di terminazione M12; Grado di protezione IP68


