TURCK BANNER SRL - TUK30806409 SI-RFA-TS - 30806409
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 15 mm
Höhe des Sensors - 36 mm
Länge des Sensors - 26 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007086265
Artikelnummer
TUK30806409
Herstellernummer
30806409
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
SI-RF ISD Tee; Adattatore a T per collegamento in serie; Grado di protezione IP68


