TURCK BANNER SRL - TUK30806405 SI-RFPT-UP5 - 30806405
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 15 mm
Höhe des Sensors - 36 mm
Länge des Sensors - 26 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000007086234
Artikelnummer
TUK30806405
Herstellernummer
30806405
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


