Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30806397 SI-RFDT-HP8 - 30806397

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 15 mm

  • Höhe des Sensors - 36 mm

  • Länge des Sensors - 26 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086210

Artikelnummer

TUK30806397

Herstellernummer

30806397

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

26 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza SI-RF; compatibile con ISD; codifica: alta; diagnostica: ISD; ripristino: automatico; connettore: QD a spirale M12 a 8 pin da 250 mm; utilizzato con: SI-RF-A