TURCK BANNER SRL - TUK30806316 TL70BGQ - 30806316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 161.3 mm
Außendurchmesser - 70 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007086197
Artikelnummer
TUK30806316
Herstellernummer
30806316
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
161.3 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe Licht 1:
blau
Farbe Licht 2:
grün
Betriebsspannung DC:
12...30 V
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm


