Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30806249 DXM700-B1R4 - 30806249

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 12...30 V

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - ja

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086142

Artikelnummer

TUK30806249

Herstellernummer

30806249

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

12...30 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

75 mm

Höhe:

86.3 mm

Tiefe:

51.9 mm

Controller DXM700; Radio MultiHop 2,4 GHz 65 mW; Uscite: 4 PNP; Processore M7, Memoria 16 MB, Display LCD; RS-485, Ethernet, USB