Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30806248 DXM700-B1R3 - 30806248

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 12...30 V

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - ja

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086135

Artikelnummer

TUK30806248

Herstellernummer

30806248

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

12...30 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

74 mm

Höhe:

86.3 mm

Tiefe:

51.9 mm

Controller DXM700; Gateway DX80 Performance 2,4 GHz 65 mW; Uscite: 4 PNP; Processore M7, 16 MB di memoria, display LCD; RS-485, Ethernet, USB