Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30806185 WLS28-2XWGRYB5-0285DS24Q - 30806185

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30806185 WLS28-2XWGRYB5-0285DS24Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086128

Artikelnummer

TUK30806185

Herstellernummer

30806185

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

Länge:

326 mm

Illuninatore Strip multicolore WLS28-2; Finestra diffusa; Lunghezza: 285 mm; Tensione: 24 V CC; Grado di protezione ambientale: IP67/IP69K; Colori: Bianco Verde Rosso Giallo Blu; Non collegabile in cascata; QD integrale M12 a 4 pin