TURCK BANNER SRL - TUK30806180 K50PTKQ - 30806180
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 50 mm
Höhe des Sensors - 66 mm
Länge des Sensors - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 18...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000007086104
Artikelnummer
TUK30806180
Herstellernummer
30806180
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
66 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
18...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


