TURCK BANNER SRL - TUK30806179 K50PTCKQ - 30806179
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung - 18...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite des Sensors - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007086098
Artikelnummer
TUK30806179
Herstellernummer
30806179
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung:
18...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
48 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18...30 V


