Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30805919 K50PTAMGRY3Q - 30805919

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite des Sensors - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007086043

Artikelnummer

TUK30805919

Herstellernummer

30805919

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung:

12...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Serie K50 Pro Touch: sensore touch RGB a 3 colori; 12-30 V cc; policarbonato; IP67, IP69K; bimodale, NO, momentaneo; multicolore; QD integrale M12 a 5 pin