TURCK BANNER SRL - TUK30805637 WLS28-2CWB-1130DSQ - 30805637
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007086005
Artikelnummer
TUK30805637
Herstellernummer
30805637
Hersteller
TUK
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Länge:
1180 mm


