TURCK BANNER SRL - TUK30805490 PTL110S-TD3-QP150 - 30805490
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite des Sensors - 35 mm
Höhe des Sensors - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488041267
Artikelnummer
TUK30805490
Herstellernummer
30805490
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
110 mm
Länge des Sensors:
33.1 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP54


