Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK30805489 PTL110S-FF200L-QP150 - 30805489

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...200 mm

  • Max. Schaltabstand - 200 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085985

Artikelnummer

TUK30805489

Herstellernummer

30805489

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...200 mm

Max. Schaltabstand:

200 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

110 mm

Länge des Sensors:

33.1 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP54

Nodo PTL110; Tensione: 10-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP54; Campo fisso da 200 mm; QD a spirale in PVC M12 da 150 mm (6 pollici)