Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30805482 PTL110S-FF100TD3-QP150 - 30805482

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Umgebungstemperatur - -40...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085978

Artikelnummer

TUK30805482

Herstellernummer

30805482

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP54

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Umgebungstemperatur:

-40...50 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

110 mm

Länge des Sensors:

33.1 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nodo PTL110; Tensione: 10-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP54; Campo fisso da 100 mm; Sensore touch; Display LED a 14 segmenti e 3 cifre; QD a spirale in PVC M12 da 150 mm (6 pollici)